Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
LED Deckenleuchte rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
LED Deckenleuchte rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
LED Deckenleuchte rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
LED Deckenleuchte rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
LED Deckenleuchte rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
LED Deckenleuchte rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-213LM04
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     213LM04
EAN/GTIN:
     4260768179646
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese auffällige LED Deckenleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Deckenleuchte setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Deckenleuchte besteht aus einem rauchfarbenem Glasschirm mit einem Durchmesser von 40 cm sowie einer sandschwarzen Aufhängung. Der Industrial Look der insgesamt 22 cm hohen Leuchte wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffällige Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als Industrial Style Deckenlampe im Wohnzimmer - z.B. über dem Couchtisch - oder als moderne Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach angesagten Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder extravaganten Schlafzimmerlampen sind, diese Luxus Deckenlampe wird Ihren Ansprüchen in jeder Hinsicht gerecht.

Das Deckenlicht ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive dekorativer Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 8 Watt und 700 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese verfügen über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lassen sich über Ihren vorhandenen Lichtschalter in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) dimmen sowie an/aus schalten.
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 22 cm, Durchmesser: 40 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 21 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
3 x 700 Lumen = 2100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,15 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte-n, Deckenlampe-n, Deckenbeleuchtung, Design, Vintage, Retro, 3, drei-flammig, mehrflammig, groß-e, für-s, über, und, LED, dimmbar-e, Industrie, Industrial, Style, Look, Kugel, Rauch-glas, Wohnzimmer-Lampen, Flurlampe-n, Flur-Beleuchtung, Diele, Schlafzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 182,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 227,44*
€ 270,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 226,83*
€ 269,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 210,78*
€ 250,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 205,30*
€ 244,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,36*
€ 217,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
61121LM506
ab € 229,19*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R60121LM002
ab € 41,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.