Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenlampe mit Metall Lampenschirm in Schwarz & Gold, Ø31cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenlampe mit Metall Lampenschirm in Schwarz & Gold, Ø31cm
LED Deckenlampe mit Metall Lampenschirm in Schwarz & Gold, Ø31cm
LED Deckenlampe mit Metall Lampenschirm in Schwarz & Gold, Ø31cm
LED Deckenlampe mit Metall Lampenschirm in Schwarz & Gold, Ø31cm
LED Deckenlampe mit Metall Lampenschirm in Schwarz & Gold, Ø31cm
LED Deckenlampe mit Metall Lampenschirm in Schwarz & Gold, Ø31cm
Artikel-Nr.:
     1609-R60121LM002
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R60121LM002
EAN/GTIN:
     4260618148143
Suchbegriffe:
LED
Deckenleuchten
Deckenlampen
Leuchten

LED Deckenlampe mit Metall Lampenschirm in Schwarz & Gold, Ø31cm

Raffiniert designt und perfekt platziert wird die 1flammige LED Deckenleuchte zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum!

Um den Look der Retro Deckenlampe optimal abzurunden und dennoch ausgefallen zu gestalten, setzt man auf individuelle Details. In diesem Fall genießt der ausgefallene Lampenschirm aus Metall eine besondere Aufmerksamkeit. Die runde Leuchte knüpft an den anhaltenden Gold-Trend an, indem das Äußere der Leuchte ist in schwarz gehalten und das Innere des Schirms goldfarbig gestaltet ist.

Der auffällige Schirm der runden Leuchte im Vintage Style hat einen Durchmesser von 31cm und eine Höhe von 19cm.

So angenehm wie das Licht dieser Deckenbeleuchtung, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Licht über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.

Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen zum Aufhängen sind, all diesen Ansprüchen wird diese coole Leuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Das Deckenlicht ist mit einer E27 Fassung ausgestattet.
Umgebenes Produkt: Die Leuchte wird inklusive einer E27 Filament LED mit 6 Watt und 660 Lumen in warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz - Gold gewischt
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Durchmesser: 31 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 660 Lumen = 660 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,95 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,86*
€ 68,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,21*
€ 66,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,76*
€ 63,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,32*
€ 58,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,01*
€ 49,99
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,01*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512617
ab € 10,94*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512192
ab € 9,82*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512787
ab € 42,85*
Sonstiges
TRIO Leuchten
607800100
ab € 15,99*
Sonstiges
RANEX
6000.498
ab € 28,06*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,18*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,69*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100324
ab € 85,19*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900301
ab € 54,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.