| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-21387 Herst.-Nr.: 21387 EAN/GTIN: 4003694213875 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler RAN Grau / Holz 3flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 42cm Der 3flammige Deckenstrahler RAN überzeugt durch sein auffälliges Design im angesagten Industrial Look. Durch die gelungene Kombination aus Holz in Eiche Natur mit grauem Metall ist der Strahler ein toller Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das besondere Erscheinungsbild des 42cm langen und 11cm breiten Deckenstrahlers entsteht nicht zuletzt durch die drei Gitter Lampenschirme, die den Blick freigeben auf die innenliegenden Leuchtmittel. Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet der schwenkbare Strahler seine gesamte Schönheit, indem die Gitterform der Lampenschirme für interessante Lichtspiele sorgt. Der Deckenstrahler ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 25 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Anthrazit, Grau, Holz | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Breite: 42 cm, Tiefe: 11 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,54 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, deckeneinbaulampe, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenstrahler, Deckenspots, Spotleiste, Strahlerleiste, Aufbaustrahler, Aufbauleuchten, Aufbaulampen, Aufputz, Deckenbeleuchtung, Gitterlampen, Gitterleuchten, Industrial, Industrielook, Industriedesign, Style, Designer, fürs, aus, mit, im, innen, Metall, Drahtgeflecht, Lampenschirme, Käfig, Korb, grau, schwarz, Holz, Eiche, natur, coole, stylische, moderne, schwenkbar, 3, flammig, mehrflammig, Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten |
| | |
| |