| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-204400LM101 Herst.-Nr.: 204400LM101 EAN/GTIN: 4260618147016 |
| |
|
| | |
| Exklusive LED Wandleuchte DIMMBAR 30x22cm Glasschirm in weiß mit dezentem Dekor Schaffen Sie moderne Lichtakzente und ein stimmungsvolles Ambiente, mit dieser edlen LED Wandlampe mit Glaslampenschirm in Opal weiß und schlichtem Dekor. Als Akzent- bzw. Dekorationsbeleuchtung in Ihrem Wohnzimmer oder im Flur, bietet die Designleuchte vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Durch die hochwertige Verarbeitung aus Metall und die edle Farbgebung lässt sie sich in nahezu alle modernen Einrichtungsstile integrieren. Die kleine LED Wandleuchte hat eine Höhe von 22cm, Breite von 30cm sowie eine Auslage von 7,5cm und kann mit einem E27 Leuchtmittel bestückt werden, das eine Leistung von 40Watt nicht überschreitet. Bei Einbau eines Wanddimmers können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Die dimmbare Wandlampe leistet nicht nur als moderne LED Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Dekorations- oder Orientierungslicht, oder auch neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Durch das sehr elegante Design passt sich die Designer Leuchte nicht nur in jeden Wohnbereich ein, auch in Hotels, Bars oder Restaurants macht diese Lampe in kleinen Nischen eine gute Figur. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß matt - Silber | Abmessungen: | Höhe: 22 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 7,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 800 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, anbauleuchte e27, LED, Wandleuchten, Wandlampen, Leuchten, Lampen, Wandbeleuchtung, für, innen, Wand, Bilder, Spiegel, aus, Glas, Metall, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Büro, Flur, modern, Weiß, dimmbar, Design, Dekor, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten |
| | |
| |