| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-212700104 Herst.-Nr.: 212700104 EAN/GTIN: 4017807522129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flache Wandleuchte PURA Glaslampenschirm 20 x 20 cm Gold Die kleine flache Wandleuchte PURA aus dem Hause Trio Leuchten ist ein Designklassiker, der Ihr Zuhause mit blendfreiem Licht verschönt. Die Wandlampe besteht aus messingfarbigem Metall und hat einen Glas Lampenschirm in Weiß. Der schöne Farbenmix aus Weiß und Gold ist ein Hingucker in jedem Wohnkonzept und sorgt mit individuellen Lichtakzenten für ein gemütliches und harmonisches Ambiente. Bei einer Breite von 20cm und Höhe von 20cm ist sie nur 7,5cm flach (tief) – und eignet sich daher besonders als Flurlampe oder Wandleuchte im Treppenhaus oder Treppenaufgang. Wenn Sie auf der Suche nach stylischen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder besonderen Schlafzimmerlampen sind, ist die Wandleuchte PURA die passende Wahl. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß Opal - Altmessing | Abmessungen: | Höhe: 20 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 7,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,485 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, innen, Glaslampenschirm, Küchenlampen, Küchenleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhauslampe, Treppenhausbeleuchtung, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Wandbeleuchtung, flache, kleine, gold, Milchglas, Designklassiker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 17,35* | € 24,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 19,96* | € 28,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 34,45* | € 47,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|