| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-201200100 Herst.-Nr.: 201200100 EAN/GTIN: 4017807398632 |
| |
|
| | |
| Flache Wandleuchte SANDRINA Glaslampenschirm Streifendesign 30 x 15 cm Erzeugen Sie mit dieser Wandleuchte eine zauberhafte Lichtstimmung in Ihrem Wohnbereich! Schaffen Sie moderne Lichtakzente und ein stimmungsvolles Ambiente, mit dieser edlen Wandlampe mit Glaslampenschirm in Opal weiß und schlichtem Streifendesign. Als Akzent- bzw. Dekorationsbeleuchtung in Ihrem Wohnzimmer oder im Flur, bietet die Designleuchte vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Durch die hochwertige Verarbeitung aus Metall und die edle Farbgebung lässt sie sich in nahezu alle modernen Einrichtungsstile integrieren. Die kleine Wandleuchte hat eine Höhe von 15cm, Breite von 30cm sowie eine Auslage von 8cm und kann mit einem E27 Leuchtmittel (nicht enthalten) bestückt werden, das eine Leistung von 40Watt nicht überschreitet. Selbstverständlich können Sie die Leuchte mit Energiesparleuchtmitteln oder einer LED-Lampe bestücken. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines Wanddimmers können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Die coole Wandlampe leistet nicht nur als moderne Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Dekorations- oder Orientierungslicht oder auch neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Durch das sehr elegante Design passt sich die Designer Leuchte nicht nur in jeden Wohnbereich ein, auch in Hotels, Bars oder Restaurants macht diese Lampe in kleinen Nischen eine gute Figur. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Trio Wandleuchte SANDRINA wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. * Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß satiniert - Silber | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, innen, Glaslampenschirm, Küchenlampen, Küchenleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhauslampe, Treppenhausbeleuchtung, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Wandbeleuchtung, flache, silber, E27, Milchglas, Designklassiker, gestreift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 11,15* | € 14,34* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,07* | € 16,10* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,39* | € 17,90* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,45* | € 20,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|