| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-211060142 Herst.-Nr.: 211060142 EAN/GTIN: 4017807506174 |
| |
|
| | |
| Außen Wandlaterne CAVADO mit Acrylglas Lampenschirm Höhe 28cm, Anthrazit Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes Design! Die Außen Wandlaterne CAVADO aus dem Hause Trio Leuchten, passt sich durch ihr Design im modernen Landhausstil fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders zeitlos. Ergänzt wird die Leuchte durch den Lampenschirm aus klarem Acrylglas, der für die typische Laternenoptik sorgt. Mit einer Höhe von 28cm sowie einer Breite von 16cm und einer Tiefe von 23cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Dank Schutzart IP44 kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. *geeignet für 1x E27 max. 40 Watt Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Acryl, Guss | Farbe: | Anthrazit matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 28 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 23 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,03 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, Außenwandlampen, Wandlaterne, Außenleuchten, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Fassadenleuchte, Terrassenbeleuchtung, rund, anthrazit, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, Außen, Wandbeleuchtung, draußen, modern, kleine, Außenbereich, Laternen, wetterfest, aussen, mit, lampenschirm, landhausstil, balkon, beleuchtung, carport |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,20* | € 46,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,20* | € 46,44* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,76* | € 47,02* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,77* | € 47,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 36,35* | € 49,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|