Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler RAN Weiß 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenstrahler RAN Weiß 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm
Deckenstrahler RAN Weiß 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm
Deckenstrahler RAN Weiß 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm
Deckenstrahler RAN Weiß 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm
Deckenstrahler RAN Weiß 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm
Deckenstrahler RAN Weiß 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm
Deckenstrahler RAN Weiß 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-20392
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     20392
EAN/GTIN:
     4001133203920
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Deckenstrahler RAN Weiß 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm

Der 2flammige Deckenstrahler RAN überzeugt durch sein auffälliges Design im angesagten Industrial Look. Mit dem matt weißen Metallkorpus und den Gitter Lampenschirmen ist der Strahler ein toller Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das besondere Erscheinungsbild des 25cm langen Deckenstrahlers entsteht nicht zuletzt durch die beiden "Käfige" aus Metall, die den Blick freigeben auf die innenliegenden Leuchtmittel. Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet der schwenkbare Strahler seine gesamte Schönheit, indem die Gitterform der Lampenschirme für interessante Lichtspiele sorgt.

Der Deckenstrahler ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 40 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenstrahler, Deckenspots, Spotleiste, Strahlerleiste, Aufbaustrahler, Aufbauleuchten, Aufbaulampen, Aufputz, Deckenbeleuchtung, Gitterlampen, Gitterleuchten, Industrial, Industrielook, Industriedesign, Style, Designer, fürs, aus, mit, im, innen, Metall, Drahtgeflecht, Lampenschirme, Käfig, Korb, weiße, coole, stylische, moderne, schwenkbar, 2, flammig, zweiflammig, mehrflammig, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurleuchten, Flurlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 25,17*
€ 39,03*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 27,88*
€ 39,55*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
21387
ab € 44,46*
Ähnlich
Fischer & Honsel
21386
ab € 60,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.