| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-202000142 Herst.-Nr.: 202000142 EAN/GTIN: 4017807432893 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte PURE Anthrazit mit Rauchglas Kugel Ø16cm, Flex mit / ohne Kabel Simpel und absolut stylish! Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Wandleuchte PURE liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verpassen. Das puristisch-minimalistische Design der PURE ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Anthrazit und einem rauchfarbigen Glas. Der Korpus bietet dem Lampenschirm aus Glas eine klare, dezente Basis ohne viel Schnickschnack und die farblich harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen machen das Wandlicht zum Blickfang in jedem Raum. Die Leuchte leistet mit einer Ausladung von 21,3cm nicht nur als moderne Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett als Nachttischbeleuchtung im Schlafzimmer, sowie als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, auch in Hotels, Bars oder Restaurants. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten im Retro Stil sind, diese edle Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Wandleuchte verfügt über das Feature FLEXConnect, so dass die Leuchte sowohl über den Festanschluss, als auch für den Betrieb mit Steckerzuleitung geeignet ist. Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich zudem bequem bedienen. Die E14-Fassung kann mit einem Leuchtmittel bestückt werden, das eine Leistung von 28Watt nicht überschreitet. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat und dieses nicht von einem Lampenschirm verdeckt wird, empfehlen wir ein Filament Leuchtmittel zu verwenden. Dies lässt es harmonisch erscheinen und vervollständigt das Gesamtbild der schicken Leuchte. Auch zu finden unter: Glasschirm, Wandbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Anthrazit - Grau, Transparent | Abmessungen: | Höhe: 20,6 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 21,3 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,75 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Lampen, Leuchten, Kugellampen, Kugelleuchte, für, fürs, mit, aus, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Design, Retro, Industrie, Look, Stil, Innen, Kabel, Stromkabel, Netzstecker, Stecker, Steckdose, Schalter, die, Wand, und, Anthrazit, Rauchglas, Grau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 23,59* | € 30,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,23* | € 32,65* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,33* | € 34,03* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,40* | € 42,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|