Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außergewöhnliche Wandlampe HABITAT schwarz - minimalistische Designerlampe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außergewöhnliche Wandlampe HABITAT schwarz - minimalistische Designerlampe
Außergewöhnliche Wandlampe HABITAT schwarz - minimalistische Designerlampe
Außergewöhnliche Wandlampe HABITAT schwarz - minimalistische Designerlampe
Außergewöhnliche Wandlampe HABITAT schwarz - minimalistische Designerlampe
Artikel-Nr.:
     1609-I-HABITAT-AP-NER
Hersteller:
     ECO-Light Leuchten
Herst.-Nr.:
     I-HABITAT-AP NER
EAN/GTIN:
     8031414869510
Suchbegriffe:
Wandleuchten
Wand-lampen
Wandleuchter
hängend

Außergewöhnliche Wandlampe HABITAT schwarz - minimalistische Designerlampe

Diese ausgefallene Wandleuchte aus dem Hause Eco Light bietet Lichtdesign in besonderer Form.

Die minimalistische Leuchte besticht vor allem durch ihre schnörkellose Eleganz. Der schwarze Metallkorpus vermittelt eine stilvolle und angenehme Atmosphäre. Somit ist die Wandlampe mit einer Höhe von 22 cm perfekt geeignet für alle modernen Einrichtungskonzepte oder Räume im industriellen Stil.

So ausgefallen wie das Design dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampe oder auch als stylische Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese puristische Vintage Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Der Wandleuchter ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Es empfiehlt sich die Verwendung von Filament Lampen, um das einzigartige Design der Leuchte stilvoll abzurunden. Bei zusätzlicher Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln und Einbau eines geeigneten Wanddimmers lässt sich die Wandleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und sorgt so für eine ganz individuelle Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 22 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,04*
€ 28,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
208070132
ab € 12,11*
Ähnlich
TRIO Leuchten
208870132
ab € 30,34*
Ähnlich
Globo
15053W
ab € 34,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.