| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-201860LM286 Herst.-Nr.: 201860LM286 EAN/GTIN: 4260647057553 |
| |
|
| | |
| 2-flammige eckige LED Außenwandleuchte in Silber Zinkfarben Fassadenbeleuchtung Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten, für das perfekte Ambiente im Outdoor Bereich, fällt diese schicke 2-flammige Wandlampe sofort ins Auge. Mit ihrem schlichten und modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Die Wandleuchte passt perfekt zu gradlinigen Außenmöbeln und spendet eine angenehme Beleuchtung und ein perfektes Ambiente für entspannte Sommerabende. Das Zinkfarbige wetterfeste Druckguss Aluminium unterstützt die gradlinige Formgebung und stellt eine stilsichere Kombination mit modernen Elementen im Außenbereich dar. Die Wandleuchte hat eine Höhe von 26cm und eine Breite von 14cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für einen gut ausgeleuchteten Eingangsbereich sind oder nach Terrassenlampen zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung oder eine schlichte Beleuchtung für den Balkon, all diesen Ansprüchen wird die Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Laterne ist mit zwei E27 Fassung ausgestattet und wird mit zwei E27 Filament LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Auch zu finden unter: Terrassenlampen, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Fassadenlampen Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Silber - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 38 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,065 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassen-beleuchtung, Silber, Laterne, für, Haus-wand, Landhaus-stil, Hausbeleuchtung, eckig, LED, up, and, down |
| | |
| |