Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte mit Holz & Draht Lampenschirm, 1-flammig Ø20cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte mit Holz & Draht Lampenschirm, 1-flammig Ø20cm
LED Pendelleuchte mit Holz & Draht Lampenschirm, 1-flammig Ø20cm
LED Pendelleuchte mit Holz & Draht Lampenschirm, 1-flammig Ø20cm
LED Pendelleuchte mit Holz & Draht Lampenschirm, 1-flammig Ø20cm
LED Pendelleuchte mit Holz & Draht Lampenschirm, 1-flammig Ø20cm
LED Pendelleuchte mit Holz & Draht Lampenschirm, 1-flammig Ø20cm
LED Pendelleuchte mit Holz & Draht Lampenschirm, 1-flammig Ø20cm
LED Pendelleuchte mit Holz & Draht Lampenschirm, 1-flammig Ø20cm
LED Pendelleuchte mit Holz & Draht Lampenschirm, 1-flammig Ø20cm
LED Pendelleuchte mit Holz & Draht Lampenschirm, 1-flammig Ø20cm
Artikel-Nr.:
     1609-156LM61H
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     156LM61H
EAN/GTIN:
     4262382962406
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte mit Holz & Draht Lampenschirm, 1-flammig Ø20cm

Ausgefallene LED Pendelleuchte mit schwarzem Drahtgeflecht Metallschirm und Holz

Zeitlose Materialien, wie Metall und Holz, sorgen nicht nur für schlichte Eleganz, sondern auch für ein modernes Erscheinungsbild.

Diese stylische Hängelampe ergänzt mit ihrem dekorativen Metallgehäuse jeden Wohn- und Schlafraum perfekt und eignet sich besonders für moderne Wohnstile mit Industrie Charakter oder Vintage-Ambiente. Die Innenlampe lässt sich prima in verschiedene Einrichtungsstile integrieren und ist dank des modischen Gitter Designs schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Der filigrane Leuchtenschirm kreiert ein traumhaftes Spiel von Licht und Schatten und kann ideal über dem Esstisch platziert werden. Sie können auch mehrere dieser Leuchten neben einander über Ihrem Esstisch oder Ihrer Kücheninsel aufhängen.

Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als stylishe Hängelampe in Fluren und Dielen, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Drahtlampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!

*Inklusive 1 x E27 Filament LED Leuchtmittel - 8 Watt, 700 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer)
*Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz - Braun
Abmessungen:
Höhe: 120 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 700 Lumen = 700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,72 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000k, Pendelleuchte-n, Pendel-Lampe, Hängelampe-n, 1, ein-flammig, Holz-Lampe, Draht-Lampen, für, über, stylische, LED, Industrie-Design, Industrial, Style, Look, Wohnzimmer-Lampe, Küchenlampe-n, hängend, Kücheninsel, Esszimmer-Leuchten, Esstisch-lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,41*
€ 61,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,98*
€ 59,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,39*
€ 56,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,47*
€ 55,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,29*
€ 51,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,71*
€ 44,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
3043LM132
ab € 24,38*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R30561LM032
ab € 27,74*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R31281LM932
ab € 61,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.