Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial LED Pendellampe mit Drahtkorb Schwarz matt und Holzfassung, Ø10cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Industrial LED Pendellampe mit Drahtkorb Schwarz matt und Holzfassung, Ø10cm
Industrial LED Pendellampe mit Drahtkorb Schwarz matt und Holzfassung, Ø10cm
Industrial LED Pendellampe mit Drahtkorb Schwarz matt und Holzfassung, Ø10cm
Industrial LED Pendellampe mit Drahtkorb Schwarz matt und Holzfassung, Ø10cm
Industrial LED Pendellampe mit Drahtkorb Schwarz matt und Holzfassung, Ø10cm
Industrial LED Pendellampe mit Drahtkorb Schwarz matt und Holzfassung, Ø10cm
Industrial LED Pendellampe mit Drahtkorb Schwarz matt und Holzfassung, Ø10cm
Industrial LED Pendellampe mit Drahtkorb Schwarz matt und Holzfassung, Ø10cm
Industrial LED Pendellampe mit Drahtkorb Schwarz matt und Holzfassung, Ø10cm
Artikel-Nr.:
     1609-3043LM132
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     3043LM132
EAN/GTIN:
     4260688152705
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Industrial LED Pendellampe mit Drahtkorb Schwarz matt und Holzfassung, Ø10cm

Ausgefallene LED Hängelampe mit Metallschirm aus Drahtgestell in Schwarz matt und Holz Lampenfassung

Drahtleuchten liegen total im Trend!

Zeitlose Materialien, wie Metall und Holz, sorgen nicht nur für schlichte Eleganz, sondern auch für ein modernes Erscheinungsbild. Der individuelle Charme dieser dekorativen Leuchte erzeugt ein gemütliches Ambiente zum Wohlfühlen. Die Leuchte ergänzt mit ihrem dekorativen Metallgehäuse jeden Wohn- und Schlafraum perfekt und eignet sich besonders für moderne Wohnstile mit Industrie Charakter oder Vintage-Ambiente. Die Innenlampe lässt sich prima in verschiedene Einrichtungsstile integrieren und ist dank des modischen Gitter Designs schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Der filigrane Leuchtenschirm kreiert ein traumhaftes Spiel von Licht und Schatten und kann ideal über dem Esstisch platziert werden. Die Pendelleuchte hat eine maximale Abhängelänge von 150cm und einen 10 cm kleinen Metallschirm. Somit können Sie auch mehrere dieser Leuchten neben einander über Ihrem Esstisch oder Ihrer Kücheninsel aufhängen.

Somit ist diese Retro Gitterlampe nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Drahtlampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!

* Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel mit max. 40 Watt und wird inkl. dimmbarer 8 Watt LED mit 806 Lumen und 2700 Klevin in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Holz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,63 kg
Produktart:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000k, Pendelleuchten, Hängelampen, Korblampe-n, Korbleuchte-n, Draht-gestell, Lampenschirm, Gitterleuchte-n, Gitterlampe-n, Esstisch-leuchte, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küchenlampe, für, über, 1, ein-flammig, Industrie-design, Industrial, Industrielampe, Fabriklampe, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,03*
€ 41,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,61*
€ 41,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,37*
€ 34,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
300900LM102
ab € 37,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.