Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, Höhe 55cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, Höhe 55cm
Tischleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, Höhe 55cm
Tischleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, Höhe 55cm
Tischleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, Höhe 55cm
Tischleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, Höhe 55cm
Tischleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, Höhe 55cm
Tischleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, Höhe 55cm
Tischleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, Höhe 55cm
Tischleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, Höhe 55cm
Artikel-Nr.:
     1609-15651T
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15651T
EAN/GTIN:
     9007371434145
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, Höhe 55cm

Große Tischleuchte RIELLY mit einem Metallschirm in Schwarz Gold und Holzoptik aus dem Hause GLOBO Leuchten

Zeitlose Materialien, wie Metall und Holz, sorgen nicht nur für schlichte Eleganz, sondern auch für ein modernes Erscheinungsbild.

Diese stylische Tischlampe ergänzt mit ihrem dekorativen Metallgehäuse jeden Wohn- und Schlafraum perfekt und eignet sich besonders für moderne Wohnstile mit Industrie Charakter oder Vintage-Ambiente. Die Innenlampe lässt sich prima in verschiedene Einrichtungsstile integrieren und ist dank der angesagten Farbkombination Schwarz-Gold schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Der gemusterte Metallschirm in Schwarz Gold kreiert durch den Ausstanzungen ein traumhaftes Spiel von Licht und Schatten.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer Industrial Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist die Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl.

Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Industrielampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Mit dem Schnurschalter können Sie die Tischleuchte jederzeit bequem bedienen.

Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!

*Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel mit maximal 40 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz - Gold
Abmessungen:
Höhe: 55 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 31 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,78 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, globo schreibtischleuchte e 27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe e27, Tischlampen, Tischleuchten, Designer, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, Industrielampen, Industrieleuchten, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, Industriedesign, Industrial, Style, Look, mit, Metall, Schirm, Lampenschirm, schwarz, Gold, Holzlampen, Holz, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, 1, einflammig, für, die, Fensterbank, Flurlampen, Wohnraumleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, modern, große
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,41*
€ 59,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,19*
€ 58,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,63*
€ 55,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,47*
€ 50,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,84*
€ 43,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
508200179
ab € 22,82*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50171980
ab € 25,68*
Ähnlich
Reality Leuchten
542288
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.