| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-154LM65T Herst.-Nr.: 154LM65T EAN/GTIN: 4260768172005 |
| |
|
| | |
| LED Tischleuchte mit Rauchglas Zylinder Lampenschirm, Metall Schwarz Diese zeitgemäße Tischleuchte verleiht jedem Wohnbereich das gewisse Etwas! Dank des eleganten Designs aus schwarzem Metall und rauchfarbigem Glas ist diese LED Tischlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Die Tischleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer schlicht designten Tischlampe für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Wohnraum mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Tischleuchten? Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Tischleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Nachttischleuchten, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese minimalistische Tischleuchte in jeder Hinsicht gewiss gerecht. *Geeignet für 1 x E27 bis max. 60 Watt / Inkl. eines 7 Watt Filament LED Leuchtmittels, 806 Lumen, warmweiß, 3 Stufen Dimmer *Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schnurschalter. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Grau - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 23 cm, Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,57 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-Tischleuchten, Nacht-Tischlampen, Nachtischlampe-n, für-s, den, die, Fensterbank, Fenster-Lampe, Wohnzimmer-Lampen, Schlafzimmerlampe, mit, LED, Rauch-Glas, Leuchten-Schirm, Lampenschirm, stylisch-e, klein-e, schwarz-e, Flur-lampen, Leuchte, Innen |
| | |
| |