Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischlampe Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischlampe Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
LED Tischlampe Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
LED Tischlampe Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
LED Tischlampe Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
LED Tischlampe Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
LED Tischlampe Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
LED Tischlampe Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
LED Tischlampe Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm
Artikel-Nr.:
     1609-501LM30
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     501LM30
EAN/GTIN:
     4260618146866
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischlampe Industrial mit Glaskugel Rauchglas - Höhe 34cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte Vintage Tischlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese LED Tischlampe setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die 34 cm hohe Designtischleuchte setzt sich aus einem dekorativen Leuchtenfuß aus schwarzem Metall und einem ovalen Rauchglasschirm mit einem Durchmesser von 18 cm (Schirmhöhe 25 cm) zusammen. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Durch die Metall- und Glasdetails ist die Leuchte in jedem Fall sehr dekorativ und lässt sich in viele Einrichtungsstile perfekt integrieren.

So sorgt diese kleine Leuchte als zusätzliche Lichtquelle neben der Grundbeleuchtung für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum. Die außergewöhnliche Designerlampe mit bequem zu bedienendem Schnurzwischenschalter leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus auch hervorragend als Flurlampe oder auch als zeitgemäße Designer Nachttischlampe im Schlafzimmer.

Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 8 Watt und 700 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses ist mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und über den Schnurschalter der Leuchte in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 34 cm, Durchmesser: 21 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 700 Lumen = 700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,128 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampe, Nacht-tischleuchte, LED, ausgefallene, Industrial, Industrie-Design, Vintage, Tripod, Dreibein, Lampen-schirm, Rauch-Glas, Glas-Lampen, Glas-Schirm, Kugel-Lampe, Glaskugel, offene, für, mit, aus, Wohnzimmer-Lampe, Flur-Lampen, Flur-Beleuchtung, Galerie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 76,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,75*
€ 117,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,57*
€ 114,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,27*
€ 110,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,74*
€ 105,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,33*
€ 90,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
502000LM142
ab € 31,32*
Ähnlich
meineWunschleuchte
502LM82
ab € 52,61*
Ähnlich
meineWunschleuchte
51121LM306
ab € 174,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.