Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Eismühle
>
Artikel
Eiscrusher, 300g Eis pro Min. 600ml Eisbehälter, Ein-Ausschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-01.282984.01.001
Hersteller:
Princess
Herst.-Nr.:
01.282984.01.001
EAN/GTIN:
8712836829848
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Eiscrusher, 300g Eis pro Min. 600ml Eisbehälter, Ein-Ausschalter
Nichts ist besser als ein kaltes Erfrischungsgetränk oder ein kalter Cocktail an einem heißen Sommertag!
Das Herstellen von Crushed Eis gelingt mit dem Ice Crusher schnell und einfach. Bis zu 300g zerkleinertes Eis können Sie in dem 600ml großen Behälter aufbewahren. Das genügt für 2 große Cocktails. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit eiskalten Getränken auf Ihrer nächsten Cocktailparty oder beim Grillabend.
Der Eiswürfelzerkleinerer hat eine große Öffnung, über die große Eiswürfel einfach zu zerkleinern sind. Verwenden Sie Crushed Ice beispielsweise beim Schütteln von Cocktails, ohne diese zu stark zu verdünnen. Das zerkleinerte Eis können Sie auch mit aromatisierten Zuckersirups mischen, um die Konsistenz etwas zu verdicken. Sie können sogar eine Granita zubereiten, indem Sie gefrorenen Fruchtsaft mit Zuckerwasser mischen und anschließend zerkleinern.
Der leicht entnehmbare Eisbehälter fasst bis zu 300g zerkleinertes Eis. Durch dieses große Fassungsvermögen können Sie den Eiszerkleinerer auch zum Servieren von Gerichten mit Fisch oder Desserts auf Eis verwenden, damit sie kalt bleiben. Der Deckel mit dem Einfüllschutz verschließt den Ice Crusher fest, sodass beim Zerkleinern kein Eis aus der Maschine gelangen kann.
Beim Bewirten auf einer Cocktailparty ist ein Eiscrusher unerlässlich. Mit zerkleinertem Eis wird Ihr Cocktail schneller kalt, sodass weniger Wasser schmilzt und den Drink verlängert. Wenn Sie Ihre Freunde mit Ihren Cocktail-Kenntnissen beeindrucken möchten, ist zerkleinertes Eis ein Muss. Sie können damit sogar den besten hausgemachten Eiskaffee herstellen. Mischen Sie dazu 2 Schuss Espresso mit 20ml Karamell- oder Vanillesirup, 240ml kalter Milch und einer großen Portion zerkleinertem Eis. Herrlich zum Abkühlen an einem warmen Tag.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Material:
Kunststoff
Leistung:
55 Watt
Leistungsstufen:
1
Spannung:
230Volt
Inhalt:
600ml
geeignet für:
Crushed Eis
Anzahl pro Durchgang:
2 "Cocktail" Portionen
Abschaltung:
An-/ Ausschalter mit Kontrolllampe
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Eiswürfelbereiter
Weitere Suchbegriffe:
eismühle
,
Eiswürfelzerkleinerer
,
Eiscrusher
,
Crusheisbereiter
,
Ice
,
Crusher
,
Maschine
,
Eiswürfelmaschine
,
Eiswürfelbereiter
,
Eis
,
Eismaschine
,
Eiscrush
,
Elektro
,
elektrischer
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,31*
€ 47,11*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 36,75*
€ 47,14*
Lager 102
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 38,83*
€ 50,01*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 39,11*
€ 50,56*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 52,94*
€ 67,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO436BL Mixer 0,6 l Tischplatten-Mixer Grün
DOMO
DO436BL
€ 43,41*
Ähnlich
Princess 212085 Schwarzer Stahl-Mixer
Princess
01.212085.01.001
€ 71,42*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.