Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2789627-BP Herst.-Nr.: 01.282984.01.001 EAN/GTIN: 8712836829848 |
| |
|
|  |  |
 | Princess 01.282984.01.001 Eiscrusher 600 ml
Princess elektrischer Eiscrusher, silber
Zerkleinert 300 g Eis/min 600 ml Behälter Sicherheitsverschluß
Nichts ist besser als ein kaltes Erfrischungsgetränk oder ein kalter Cocktail an einem heißen Sommertag. Das Herstellen von Crushed Eis gelingt mit dem Princess Ice Crusher schnell und einfach. Bis zu 300 g zerkleinertes Eis können Sie in dem großen Behälter aufbewahren. Das genügt für 2 große Cocktails. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit eiskalten Getränken auf Ihrer nächsten Cocktailparty oder beim Grillabend.
Ausstattung: Sicherheitsverschluss am Einfülldeckel Zerkleinert Eiswürfel mit 55 Watt sehr schnell Großer Eisbehälter Transparenter Deckel Abnehmbarer Deckel Kontrolllampen
Technische Daten: Fassungsvermögen: 600 ml · Leistung (Details): 55 W
Lieferumfang: Eiszerkleinerer,Eisportionierer,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Leistung (Details): | 55 W | Fassungsvermögen: | 600 ml | Produkt-Art: | Eiscrusher |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: eismühle, Princess, 01.282984.01.001, Eiswürfel, Eismaschine |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 27,31* | € 47,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 36,75* | € 47,14* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 38,83* | € 50,01* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 39,11* | € 50,56* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 52,94* | € 67,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|