Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-01.236041.01.001 Herst.-Nr.: 01.236041.01.001 EAN/GTIN: 8713016091765 |
| |
|
|  |  |
 | Glas Wasserkocher LONDON - 1,7L Lichtring in Blau, 2200 Watt, 360° drehbar Suchen Sie nach einem kompakten, doch modernen und guten Wasserkocher? Der 1,7 Liter Glas Kettle Brighton bietet optimale Leistung, nimmt jedoch wenig Platz in Anspruch. Das hochwertige Glas gibt Ihnen die Möglichkeit, den gesamten Kochprozess zu verfolgen, und der blaue Lichtring sorgt für einen zusätzlichen spielerischen Effekt. Der Wasserkocher ist vollständig vom Boden abnehmbar und verfügt dank des integrierten Heizelements über eine lange Lebensdauer. Mit dem Brighton können Sie Ihren Tee stilvoll genießen. Das versteckte Heizelement im Glas Wasserkocher hat eine hohe Leistung von 2200Watt und erhitzt das Wasser schnell. Der Sockel des Wasserkochers besteht aus rostfreiem Stahl und verfügt über eine Strix-Steuerung. Dadurch kann der Wasserkocher um 360⁰ gedreht und auf jede erdenkliche Weise wieder auf den Sockel gestellt werden. Ideal für Linkshänder. Der kompakte Deckel mit Verriegelung sorgt dafür, dass der Dampf beim Zubereiten mit dem Wasserkocher schnell entweichen kann. Außerdem schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus, wenn das Wasser kocht und sobald Sie ihn vom Sockel heben. Ein Kochen ohne Wasser ist dank des Trockenkochschutzes nicht möglich. Die extra breite Wasserstandsanzeige zeigt deutlich an, wann das Wasser bis zum Maximum gefüllt ist. Dadurch ist die Verwendung des Princess Wasserkochers einfach und sicher. Dank des integrierten Heizelements gibt es weniger Probleme mit Kalkablagerungen an versteckten Stellen, wodurch dieser Wasserkocher sehr langlebig ist. Der Kalkfilter hält Kalk von Ihrer Teetasse fern und lässt sich leicht abnehmen und reinigen. Zudem lässt sich der Brighton dank des Kabelaufbewahrungssystems an der Unterseite des Wasserkochers sehr leicht verstauen. Mit seinem eleganten Design in Glas mit Lichtring bringt der Wasserkocher den neuesten Trend beim Innendesign in Ihre Küche. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Transparent - Silber | Material: | Glas Gehäuse - Edelstahlsockel | Leistung: | 2200 Watt | Spannung: | 230Volt | Inhalt: | 1,7 Liter | Kabel: | Kabelaufwicklung | Wasserstandanzeige: | Ja | Filter: | Filtersieb | Abschaltung: | Automatisch bei Erreichen der Temperatur |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Teekocher, Kessel, Wasserkessel, Heißwasserspender, Heißwasserbereiter, Blitzwasserkocher, Design, stylisch, mit, Filter, für, Tee, Heißwasser, Heisswasser, heißes, Wasser, Warmwasser, Glas |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 32,19* | € 42,27* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,93* | € 42,28* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 35,17* | € 44,24* |  |  |  | Lager 1609 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 35,30* | € 44,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|