Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Wasserkocher
>
Artikel
Edelstahl Wasserkocher Silber - 1,7Liter, 2200 Watt, 360° drehbar
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-01.236018.01.001
Hersteller:
Princess
Herst.-Nr.:
01.236018.01.001
EAN/GTIN:
8713016036742
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Edelstahl Wasserkocher Silber - 1,7Liter, 2200 Watt, 360° drehbar
Der elegante Wasserkocher im Edelstahlgehäuse hat ein besonders großes Fassungsvermögen von 1,7 Liter.
Kochen Sie sich einen ganzen Topf voll Teewasser, oder bereiten Sie das Kochwasser für Pasta oder Couscous vor. Der Teekocher verfügt über ein Vielzahl praktischer Funktionen, die ihn zu einem festen Bestandteil Ihres Alltags machen werden.
Das verborgene Heizelement hat eine Leistung von 2200 Watt und erhitzt den gesamten Kessel sehr schnell. Der Sockel des Wasserkochers hat einen hochwertigen Strix-Kontroller. Dank 360-Grad-Sockel lässt sich der Wasserkessel stets problemlos wieder zurückstellen. Damit ist das Gerät sowohl für Rechts- als auch Linkshänder besonders komfortabel.
Der große Deckel mit Sicherheitsverschluss sorgt dafür, dass der Dampf problemlos entweichen kann, wenn Sie ihn öffnen. Dank der besonders großen Wasserstandsanzeige sehen Sie, wie viel Wasser sich im Behälter befindet. So können Sie vermeiden, den Wasserkocher zu überfüllen, und zudem Energie sparen, falls Sie sich nur eine Tasse Tee kochen möchten. Sobald das Wasser zu kochen anfängt, schaltet sich der Kessel automatisch ab. Und dank Trockengehschutz funktioniert der Kessel nicht, wenn sich kein Wasser im Behälter befindet.
Mit seinem Edelstahl Design bringt der Wasserkocher den neuesten Trend beim Innendesign in Ihre Küche.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Material:
Edelstahl
Leistung:
2200 Watt
Spannung:
230Volt
Inhalt:
1,7 Liter
Kabel:
Kabelaufwicklung
Wasserstandanzeige:
Ja
Filter:
Filtersieb
Abschaltung:
Automatisch bei Erreichen der Temperatur
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Wasserkocher
Weitere Suchbegriffe:
Teekocher
,
Kessel
,
Wasserkessel
,
Heißwasserspender
,
Heißwasserbereiter
,
Blitzwasserkocher
,
Design
,
stylisch
,
mit
,
Filter
,
für
,
Tee
,
Heißwasser
,
Heisswasser
,
heißes
,
Wasser
,
Warmwasser
,
Edelstahl
,
silber
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,80*
€ 37,46*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 29,13*
€ 37,47*
Lager 102
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 33,14*
€ 42,01*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 35,12*
€ 43,97*
Lager 1039
8 Tage
13
€ 6,99*
ab € 38,61*
€ 48,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess 01.236039.01.001 Wasserkocher
Princess
01.236039.01.001
€ 32,96*
Ähnlich
Princess 236045 Deluxe Wasserkocher
Princess
01.236045.01.001
€ 40,75*
Ähnlich
Tristar WK-1323 Wasserkocher
Tristar
WK-1323
€ 34,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.