Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Backofen 55 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 2000 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Backofen 55 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 2000 Watt
Mini Backofen 55 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 2000 Watt
Mini Backofen 55 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 2000 Watt
Mini Backofen 55 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 2000 Watt
Mini Backofen 55 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 2000 Watt
Mini Backofen 55 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 2000 Watt
Mini Backofen 55 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 2000 Watt
Mini Backofen 55 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 2000 Watt
Mini Backofen 55 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 2000 Watt
Mini Backofen 55 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 2000 Watt
Mini Backofen 55 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 2000 Watt
Mini Backofen 55 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 2000 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-01.112761.01.001
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.112761.01.001
EAN/GTIN:
     8713016081780
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen

Mini Backofen 55 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 2000 Watt

Der Konvektionsofen ist ideal für alle Back- und Grillenthusiasten!

Der Ofen hat sechs Einstellungen, darunter eine Grillfunktion. Außerdem lässt sich der Ofen leicht reinigen, weil alle Innenwände eine Antihaftbeschichtung haben. Der perfekte Ofen für Hobbybäcker.

Mit dem Mini Backofen Deluxe backen Sie knuspriges Brot und leckere Pizza. Mit dem Regler vorn am Ofen ist die Temperatur von 90⁰ bis 230⁰ einstellbar. Zum Lieferumfang gehört ein Drehspieß, Grillrost, Backblech & ein Haltegriff zum Entnehmen, so dass Sie sofort loslegen können.

Der luxuriöse Tischbackofen hat nicht nur eine ober und untere Konvektionsheizung, sondern auch noch zwei spezielle Grilleinstellungen. So können Sie sich zuhause das leckerste Grillhähnchen zubereiten. Weiterhin erhalten Sie einen Drehspieß , um den herrlichen Duft von gegrilltem Hähnchen in Ihrem Haus zu verbreiten.

Die praktische Zeitschaltuhr lässt sich zwischen 1 Minute und 60 Minuten einstellen und gibt einen Signalton ab, wenn die Zeit abgelaufen ist. So bleibt Ihr Essen nie zu lange im Ofen und bekommt schwarze Stellen. Dank der Innenbeleuchtung können Sie den Bratvorgang jederzeit im Auge behalten.

Alle Innenwände des Elektroofens haben eine Antihaftbeschichtung und lassen sich daher mit einem feuchten Tuch leicht reinigen. Krümel werden in einem speziellen Fach aufgefangen, dass sich nach Gebrauch entnehmen und entleeren lässt. Nie mehr angebrannte Reste an den Wänden oder am Boden Ihres Ofens.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall & Glas - Griff aus Edelstahl
Leistung:
2000 Watt
Spannung:
230Volt
Kapazität:
Größe Backblech: 45,5 x 38cm
Kabel:
90cm
Thermostat:
Regulierbare Temperatur: 90-230°C
Kochprogramme:
Funktionen: Unterhitze, Oberhitze, Ober-& Unterhitze, Heißluft, Grill
Garraum:
55 Liter
Grill:
Mit Grillfunktion
Timer:
Timer: 60 Min. mit Endsignal
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Backofen, Tischbackofen, backofen, Pizzaofen, Pizzabackofen, Toastofen, Miniofen, Snackofen, Brötchenofen, Elektroofen, Campingofen, Multiofen, Multifunktionsbackofen, Grillbackofen, Kleinbackofen, Mini, kleiner, Ofen, mit, Timer, Oberhitze, Unterhitze, Heißluft, Konvektion, Grill, Drehspieß, Rotisserie, Princess
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 176,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.112751.01.001
€ 131,22*
Zubehör
Princess
01.112756.01.001
€ 156,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.