Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Backofen
>
Tischbackofen
>
Artikel
Mini Backofen 32 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 1500 Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-01.112751.01.001
Hersteller:
Princess
Herst.-Nr.:
01.112751.01.001
EAN/GTIN:
8713016082107
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Mini Backofen 32 Liter, Timer, Grill, Drehspieß, Ober & Unterhitze - 1500 Watt
Sie hätten gern alle Funktionen eines Konvektionsofens, aber in einem kompakten Format?
Dann ist der 32 Liter Konvektionsofen die beste Wahl. Der Ofen hat sechs Einstellungen, darunter eine und eine Grillfunktion. Außerdem lässt sich der Ofen leicht reinigen, weil alle Innenwände eine Antihaftbeschichtung haben.
Mit dem Tischbackofen backen Sie knuspriges Brot und leckere Pizza. Mit dem Regler vorn am Ofen ist die Temperatur von 90⁰ bis 230⁰ einstellbar. Zusammen mit dem Ofen erhalten Sie ein Grillrost und ein Backblech, so dass Sie sofort loslegen können.
Der luxuriöse Elektroofen hat nicht nur eine ober und untere Konvektionsheizung, sondern auch noch zwei spezielle Grilleinstellungen. So können Sie sich zuhause das leckerste Grillhähnchen zubereiten. Weiterhin erhalten Sie einen Drehspieß gratis, um den herrlichen Duft von gegrilltem Hähnchen in Ihrem Haus zu verbreiten.
Die praktische Zeitschaltuhr lässt sich zwischen 1 Minute und 60 Minuten einstellen und gibt einen Signalton ab, wenn die Zeit abgelaufen ist. So bleibt Ihr Essen nie zu lange im Ofen und bekommt schwarze Stellen. Dank der Innenbeleuchtung und Glastür können Sie den Bratvorgang jederzeit im Auge behalten.
Alle Innenwände des Multifunktionsbackofen haben eine Antihaftbeschichtung und lassen sich daher mit einem feuchten Tuch leicht reinigen. Krümel werden in einem speziellen Fach aufgefangen, dass sich nach Gebrauch entnehmen und entleeren lässt. Nie mehr angebrannte Reste an den Wänden oder am Boden Ihres Ofens.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall & Glas - Griff aus Edelstahl
Leistung:
1500 Watt
Spannung:
230Volt
Kabel:
90cm
Thermostat:
Regulierbare Temperatur: 90-230°C
Kochprogramme:
Funktionen: Unterhitze, Oberhitze, Ober-& Unterhitze, Heißluft, Grill
Garraum:
32 Liter
Grill:
Mit Grillfunktion
Timer:
Timer: 60 Min. mit Endsignal
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Mini Backöfen
Weitere Suchbegriffe:
Tisch-Backofen
,
Tischbackofen
,
backofen
,
Pizzaofen
,
Pizzabackofen
,
Toastofen
,
Miniofen
,
Snackofen
,
Brötchenofen
,
Elektroofen
,
Campingofen
,
Multiofen
,
Multifunktionsbackofen
,
Grillbackofen
,
Kleinbackofen
,
Mini
,
kleiner
,
Ofen
,
mit
,
Timer
,
Oberhitze
,
Unterhitze
,
Heißluft
,
Konvektion
,
Grill
,
Drehspieß
,
Rotisserie
,
Princess
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 108,28*
€ 131,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 131,22*
Lager 102
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 125,27*
€ 152,95*
Lager 1039
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 133,49*
€ 161,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess 112756 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess
01.112756.01.001
€ 156,71*
Zubehör
Princess 112761 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess
01.112761.01.001
€ 176,67*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.