Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis GR Extra Grundreiniger-Granulat für Spülmaschinen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kleen Purgatis GR Extra Grundreiniger-Granulat für Spülmaschinen
Kleen Purgatis GR Extra Grundreiniger-Granulat für Spülmaschinen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ446933
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600166
EAN/GTIN:
     4250224500343
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Maschinengeschirrspülmittel

granulatförmiger Grundreiniger für den Einsatz in der Spülmaschine. Entfernt Stärke und hartnäckige Verschmutzungen ohne lästiges Tauchen; pH-Wert 13 (1 %ige Lösung)


Anwendungsbereich:

In Abhängigkeit des Stärkeaufbaus und von Eiweißverkrustungen muss in größeren Abständen eine Grundreinigung der Küchengerätschaften und des Geschirrs in der Spülmaschine zur Wiederherstellung des ursprünglichen Glanzbildes erfolgen.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

1–3 kg pro 100 l Wasser in den Waschtank füllen und längste Spülzeit bei 50–60 °C ablaufen lassen. Nach Beendigung dieser Grundreinigung Waschlösung ablassen und alle gereinigten Teile mit klarem Wasser mehrfach nachspülen bis Spülwasserneutralität erreicht ist.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: weißes Pulver
Geruch: produktspezifisch
Schüttgewicht: 1130 g/l
pH-Wert in 1%iger Lösung: 13

Inhaltsstoffe:

Entfällt
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Kennzeichnung:

C – Ätzend
Enthält > 5 % Natriumhydroxid

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 35: Verursacht schwere Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Transport:

UN-Nummer: 1823 / Bezeichnung: Natriumhydroxid, fest / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR

Weitere Informationen:
Typ Reiniger:
Maschinenreiniger
PH-Wert im Konzentrat:
13

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Maschinenspülmittel, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, maschinenspülmittel, Spülmaschinen Grundreiniger, Spülmaschinengrundreiniger, Maschinenreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 8,61*
€ 13,31*
2 Tage
18
€ 5,00*
ab € 9,26*
€ 13,32*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,31*
€ 15,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,90*
€ 15,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,51*
€ 14,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,13*
€ 14,43
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,80*
€ 14,04
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,55*
€ 13,74
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,12*
€ 13,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,61*
€ 10,25
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 8,61* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.