| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ446630 Herst.-Nr.: 600863 EAN/GTIN: 4250224501005 |
| | |
|
| | |
| gebrauchsfertiger Sprühreiniger für Glas- und Kunststoffflächen. Löst mühelos Fett-, Bleistift- und Kugelschreiberverschmutzungen. Trocknet schnell und streifenfrei; pH-Wert 10 Anwendungsbereich: Leistungsstarker gebrauchsfertiger Sprühreiniger zur Entfernung von Oberflächenschmutz auf allen Glas-, Acrylglas- und wasserfesten Oberflächen. Intensive Reinigung, effektive Entfernung von Fingerabdrücken und anderen leicht haftenden Verschmutzungen, rasche und streifenfreie Abtrocknung. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Produkt pur anwenden und anschließend abwischen. Geeignete Mikrofasertücher verwenden. Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Technische Daten: Aussehen: klare, blaue Flüssigkeit Geruch: frisch und herb Viskosität: dünnflüssig Dichte: 990 g/l pH-Wert im Konzentrat: 10 Inhaltsstoffe: Unter 5 %: anionische Tenside Enthält: Duftstoffe Giscode: GGL 20 Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Kennzeichnung: entfällt Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung. Transport: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, kleen purgatis glasreiniger, fensterputzmittel, kunststoff-pflege 1liter, Glasreinigung, Oberflächenreiniger, Spiegelreiniger, Kunststoffoberflächenreiniger, Entferner, Fensterreiniger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,01* | € 4,64* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,96* | € 4,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 2,88* | € 4,66* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,00* | € 4,89* | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,09* | € 5,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,00* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|