| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ049460 Herst.-Nr.: 203693 EAN/GTIN: 4250224502668 |
| | |
|
| | |
| Konzentrierter Entkalker mit spontaner und kraftvoller Wirkung; löst Kalkablagerungen, Zement, Betonreste, Rost; schaumarm und geruchsneutral; salzsäurefrei und ohne Komplexbildner; pH-Wert 1 Anwendungsbereich: Zur Entkalkung von allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen. Entkalkung von Großgeräten, Kaffeemaschinen, Boilern, Heißwassergeräten, Schwimmbädern, Armaturen, Edelstahlflächen und Fliesen (Herstellerhinweis beachten) u. a. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Anwendung beim Entkalken von Geräten: Bei Entkalkung je Liter Wasser ca. 100 ml Entkalker hinzufügen. Den Wasserbehälter des Gerätes mit der Lösung zu 2/3 füllen. Gerät erhitzen. Bei stark verkalkten Geräten den Vorgang wiederholen. Wichtig! Nach jeder Entkalkung Gerät ausreichend klarspülen. Reinigung von verkalkten Flächen oder Gegenständen: Fläche mit Lösung benetzen (Dosierung siehe oben) und einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser sehr gut nachspülen. Herstellerhinweise für Geräte und Oberflächenreinigung und -entkalkung bitte unbedingt beachten. Für Emaillebeschichtungen nicht geeignet. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Technische Daten: Aussehen: rote Flüssigkeit Geruch: neutral Viskosität: dünnflüssig Dichte: 1310 g/l pH-Wert im Konzentrat: 1 Inhaltsstoffe: Unter 5 %: nichtionische Tenside Enthält: Phosphorsäure Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Kennzeichnung: C – Ätzend Enthält > 25 % Phosphorsäure Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge: R 34: Verursacht Verätzungen. S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Transport: UN-Nummer: 1805 / Bezeichnung: Phosphorsäure, flüssig / Klasse: 8 Verpackungsgruppe: III / ADR
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, entkalker 1 liter, entkalker, entkalker flüssig, Kalkschmutzentferner, Oberflächenreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärbereich, Sanitär, WC, Schwimmbad |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,38* | € 8,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,60* | € 9,97* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,65* | € 9,99* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,74* | € 11,61* | | | | | 14 Tage | | | 4 | | € 9,95* | ab € 9,21* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,65* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|