| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e78SEU1 Herst.-Nr.: 3043870 EAN/GTIN: 4028163043883 |
| | |
|
| | |
| Patentierter Universal-Sanitärreiniger für alle Anforderungen in der Sanitärreinigung. Max. Materialverträglichkeit. Neuartige, frische Duftnote. Kraftvoller Allround Sanitärreiniger - Ökologisches Produkt, zur EU-Flower Zertifizierung angemeldet
- Patentierte Rezeptur für alle Anforderungen in der Sanitärreinigung
- Problemlose Entfernung von Kalk und sanitärspezigischen Verschmutzungen
- Auf allen säurebeständigen Materialien einsetzbar
- Maximale Lagerstabilität
- Dermatologisch geprüft
- Ökologisch geprüft
- Kennzeichnungsfrei
- Ohne Farbstoffe
- Dezenter Duft für den Einsatz in sensiblen Bereichen
- Farbcodierte Produktetiketten
Anwendungsbereich: Für alle säurebeständigen Oberflächen. In Zweifelsfällen den Ecolab-Fachberater fragen. Anwendungsweise: Zur Unterhaltsreinigung 50-200 ml Into maxx auf 10 L Wasser geben. Mit der Reinigungslösung wischen und anschließend gründlich mit Wasser nachspülen. Bei hartnäckiger Verkrustung oder Verschmutzung unverdünnt auftragen, wischen und anschließend gründlich mit Wasser abspülen. Nur für den professionellen Gebrauch. pH conc.: 1 Die Vergabe des Umweltzeichens EU-Flower erfolgt durch neutrale staatliche Gremien nach eindeutigen, wissenschaftlich begründeten Kriterien. Das Zeichen ist in 25 Mitgliedstaaten der EU, inNorwegen, Lichtenstein und Island anerkannt. Bei der Vergabe des Europäischen Umweltzeichens werden die Auswirkungen des Produktes während seines gesamten Lebenszyklusses analysiert. Dies beinhaltet den Abbau der Inhaltsststoffe, die Herstellung, den Vertrieb (inkl. Verpackung) sowie die Anwendung mit anschließender Entsorgung.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 29,95* | € 42,99* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 37,81* | € 53,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 5,99* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|