| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e76Q36197 Herst.-Nr.: G525-0010 EAN/GTIN: 4100660002799 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich Für Reinigung von Glas, Fenster, Rahmen, Resopal und Kfz-Scheiben. Ideal für das Entfernen von Fliegenverschmutzungen. Produktvorteile/-eigenschaften Sehr gute Reinigungswirkung. Anti-Soiling-Effekt verhindert schnelle Wiederanschmutzung. Guter, gleichmäßiger und stabiler Mikroschaum. Ausgezeichnetes Gleitverhalten des Abziehers. Trocknet schnell und streifenfrei. Technische Daten pH-Wert 6 - 7 Produkt-Farbe blau Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister Anwendung und Dosierung Für die Reinigung von Fenstern. Unterhaltsreinigung: 100 ml/10 l Wasser. Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien Keine Kennzeichnungspflicht. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. GISBAU-Code: GU 40 Wichtige Hinweise Nicht auf Acrylglas anwenden. Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | G525-0010 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 30,37* | € 41,43* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 28,43* | € 41,81* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 30,01* | € 42,85* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 42,96* | € 57,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,843* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|