Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G491 EROLcid 10 L saurer Spezialreiniger


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Buzil G491 EROLcid 10 L saurer Spezialreiniger
Buzil G491 EROLcid 10 L saurer Spezialreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q23797
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G491-0010
EAN/GTIN:
     4100660003932
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Grund-Reiniger
Grundreiniger

Einsatzbereich

Für die Grundreinigung und Intensivreinigung von mikroporösen, feinrauen, säurebeständigen Oberflächen.

Besonders geeignet auf Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen.

Löst Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier.

Produktvorteile/-eigenschaften

Spontane und kraftvolle Reinigungswirkung.
Intensiver Kalk- und Zementschleierentferner.
Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit der Einscheibenmaschine.
Mit dem alkalischen Spezialreiniger G 490 Erol® im System wird ein perfektes Reinigungsergebnis erzielt.
RK-gelistet.

Technische Daten

pH-Wert 0,5 - 1
Produkt-Farbe farblos
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister

Anwendung und Dosierung

Auf allen säurebeständigen Oberflächen und Bodenbelägen.

Unterhaltsreinigung:
100 ml/10 l Wasser.

Grundreinigung:
1 l/10 l Wasser.

Maschinell:
Einscheibenmaschine:
200 ml - 1 l/10 l Wasser.

Automat:
200 - 500 ml/10 l Wasser.
(Bei starker Kalkablagerung - starkes Schäumen zu erwarten - Verwendung des G 478 Buz® Defoam.)

Bei nicht säurebeständigen Verfugungen muss die Oberflächevorgenässt werden.

Immer mit kaltem Wasser nachspülen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Xi Reizend

R 38 Reizt die Haut.
R 41 Gefahr ernster Augenschäden.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-CODE: GS 50

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden!
Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z. B.: Marmor, Solnhofer Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.
Nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen.
Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Grundreinigungsmittel, Poolreiniger, Randreiniger, Rostlöser, Saurer Reiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, buzil fliesenreiniger, poolreiniger, fliesenreiniger 10 liter, Intensivreiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Kalklöser, Zemententferner, Einscheibenmaschine, RK-gelistet, Kalkkiller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 41,07*
1 Tag
10
1
€ 5,00*
ab € 37,68*
€ 50,96*
1 Tag
5
1
€ 7,50*
ab € 36,91*
€ 50,97*
1
€ 6,95*
ab € 39,81*
€ 54,82*
Lager 1608
1
€ 4,99*
ab € 38,05*
€ 56,35*
Menge:  Behälter  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 56,35*
€ 67,06
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 54,21*
€ 64,51
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 52,26*
€ 62,19
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 50,70*
€ 60,33
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 49,68*
€ 59,12
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 48,94*
€ 58,24
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 46,05*
€ 54,80
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 38,05*
€ 45,28
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,805* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G467-0010
ab € 23,74*
Sonstiges
Buzil
G555
ab € 86,57*
Sonstiges
Buzil
G507
ab € 95,72*
Sonstiges
Buzil
G460
ab € 35,77*
Sonstiges
Buzil
S780
ab € 33,25*
Sonstiges
Buzil
G440-0010
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.