| |
|
| Artikel-Nr.: 121-92G46710 Herst.-Nr.: G467-0010 EAN/GTIN: 4100660001457 |
| | |
|
| | |
| Bucazid ist für due tägliche Reinigung im gesamtem Nassbereich geeignet.Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie Fliesen, Waschbecken und WCs. Besonders geeignet auf Sanitärporporzellan, chrom- und Edelstahloberflächen, Wand - und Bodenfliesen. Löst problemlos Kalk. Schmutz und Seifenreste. Kraftvolle Reinigungswirkung.Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen durch Ablaufeffekt. Geeignet für die Anwendung mit der Einscheibenmschine. RK-gelistet.Stets kaltes Wasser verwenden! Nicht auf kalkgebundene Natursteinen wie z. B. Marmor, Muschelkalk anwenden.Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Saurer Reiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, glanzreiniger 10liter, saurer reiniger, unterhaltsreiniger buzil, Bodenreiniger, Glasnreiniger, Reiniger, Reinigen, reinigen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 23,75* | € 33,14* | | | | Lager 121 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 23,96* | € 34,89* | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,23* | € 40,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,54* | € 40,49* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 32,15* | € 45,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 121 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,396* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 121 | | Versand: Lager 121 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|