| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e76Q08697 Herst.-Nr.: G240-0010 EAN/GTIN: 4100660000153 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich Für die Unterhalts- und Intensivreinigung wasserbeständiger Bodenbeläge. Besonders geeignet für PVC, Kautschuk, Marmor, Klinker und Terrakotta. Ideal für ableitfähige Bodenbeläge. Produktvorteile/-eigenschaften Reinigt und pflegt. Seidenmatter Glanz. Rutschhemmend. Antistatisch. Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten. Mit der Einscheibenmaschine polierbar. Angenehmer Duft. Technische Daten pH-Wert 10 - 11 Produkt-Farbe grün Gebindegröße/Art 12 x 1 l Flasche im Karton 10 Liter Kanister Anwendung und Dosierung Für wasserbeständige Bodenbeläge. Unterhaltsreinigung: 50 ml/10 l Wasser. Automatenreinigung: 100 ml/10 l Wasser. Wichtige Hinweise Stets kaltes Wasser verwenden. Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden. Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien Keine Kennzeichnungspflicht. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
GISBAU-Code: GU 40
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, schmierseife 10 liter, schmierseife, schmierseife buzil, Unterhaltsreinger, Intensivreiniger, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung, schaumarm, polierbar, rutschhemmend, antistatisch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 38,58* | € 52,23* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 33,56* | € 52,24* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 43,16* | € 58,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,356* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|