Dopomat ist ein schnell und intensiv wirkender Automatenreiniger. Bei der Verarbeitung optimal flächenbenetzend, nicht schäumend und streifenfrei abtrocknend. Entfernt allgemeine, ölige und fettige Verschmutzungen und in entsprechend höherer Dosierung auch verschmutzte Wischpflegemittelfilme und Wachsemulsionsbeschichtungen.
Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside 5–15%, wasserlösliche Lösungsmittel, Komplexbildner, Duftstoffe (Limonene). pH-Wert (Konzentrat): ca. 10 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8,5
Anwendungsbereich
Zur Bauschluss-, Intensiv- und Unterhaltsreinigung auf wasserfesten Hartbelägen wie z.B. Epoxidharz, Tonziegel, Steinzeug, Granit, Quarzit sowie zur Bauschluss- und Intensivreinigung von wasserfesten, harten und elastischen Bodenbelägen wie z.B. Magnesiaestrich, Betonwerkstein, Marmor, Linoleum, Gummi, PVC, Polyolefin.
Nicht geeignet auf bereits polymerbeschichteten Bodenbelägen.
Anwendung
Unterhaltsreinigung
(Wischen/maschinelle Nassreinigung):
Je nach Verschmutzung 50 – 80 ml zu 8 Liter kaltem Wasser
Intensivreinigung:
100 – 300 ml zu 8 Liter kaltem Wasser
Reinigungslösung verteilen, scheuern, absaugen und mit klarem Wasser nachwaschen. Bauschlussreinigung:
1 – 2 Liter zu 8 Liter kaltem Wasser
Reinigungslösung verteilen, scheuern, absaugen und mit klarem Wasser nachwaschen.
Verbrauch pro m2
Wischen/maschinelle Nassreinigung: 1 – 2 ml
Intensivreinigung: 2 – 4 ml
Bauschlussreinigung: 60 ml
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.