Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix SW 21 Aqua Nass- und Trockensauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix SW 21 Aqua Nass- und Trockensauger
Cleanfix SW 21 Aqua Nass- und Trockensauger
Artikel-Nr.:
     1608-e6WP850887
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     14.010
EAN/GTIN:
     4040456013915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Leistungsstark und kompromisslos - Cleanfix SW 21 Auqa - das Modell für Profis, welche einen Nasssauger mit speziell robustem Zubehör benötigen.

Besonders wendig durch 4 Lenkrollen

Weitere Informationen:
Typ Sauger:
Trockensauger, Nass-/Trockensauger, Wassersauger
Papierfilter / Beutellos:
Beutellos
Farbe:
rot und schwarz
Abmessungen (LxBxH):
420 x 420 x 650
Gewicht:
13,3
Länge Netzkabel:
10
Volt:
230
Hertz:
50
Motorleistung:
1100
Saugleistung / Unterdruck:
210
Anzahl Motoren:
1
Behältervolumen:
22
Zubehör (inklusive):
Saugschlauch 3m mit Handrohr, Teleskopsaugrohr Chromstahl, Hartbodendüse 30cm, Polsterdüse, Fugendüse, Staubfilterkorb komplett, Wassersaugdüse 30cm, Schwimmereinsatz, 1 Vliesstaubbeutel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,53*
€ 446,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,76*
€ 544,90*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 415,00*
€ 544,91*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,91*
€ 615,20*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 695,88*
€ 833,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,91*
€ 648,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,96*
€ 631,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,80*
€ 587,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,99*
€ 529,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,00*
€ 493,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.