| |
|
| Artikel-Nr.: 121-8CF014010 Herst.-Nr.: 014.010 EAN/GTIN: 4040456013915 |
| |
|
| | |
| CLEANFIX Nass- / Trockensauger SW 21 Aqua Die saugstarke Kompaktklasse. Leistungsstark und kompromisslos - das Modell für Profis. - Gesamtleistung max.: 1.100 Watt / 230V
- Wassersäule: 2000mm
- Nutzvolumen Wasser: 22l
- Lenkrollen: 4
- Kabellänge: 10m
- Gewicht (inkl. Zubehör): 13,3kg
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger cleanfix, boden staubsauger, Nass/Trockensauger, Nass-u. Trockensauger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 121 | | | | | | Frei Haus | ab € 361,34* | € 449,93* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,02* | € 548,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 415,68* | € 549,00* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,83* | € 619,85* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 700,57* | € 840,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 121 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 121 | | Versand: Lager 121 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|