Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix KS 1100 B Kehrsaugmaschine + 2. Seitenbesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix KS 1100 B
Cleanfix KS 1100 B
Artikel-Nr.:
     1608-e6WP826877
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     80.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
Kehrsaugmaschine
aufsitzkehrmaschine elektromotor

Diese kompakte und robuste Aufsitzkehrsaugmaschine Cleanfix KS 1100 B ist für die Reinigung von mittleren bis grössere Flächen, hauptsächlich im Innenbereich konzipiert. Sie bietet extrem hohen Bedienkomfort, grosse Flächenleistung und eine perfekte Filterreiniguung. Robuste Bauweise, einfache Bedienung und sehr gute Kehrergebnisse sind weitere Punkte, die für die KS 1100 sprechen.
Zweiter Seitenbesen inklusive!

Weitere Informationen:
Maschinentyp:
Aufsitzmaschine
Energiebedarf:
Batteriebetrieb
Typ Kehrmaschine:
Kehrsaugmaschine
Bürstenantrieb:
maschinell
Arbeitsbreite:
ohne Seitenbesen: 700 mm, mit Seitenbesen: 1100 mm
Abmessungen (LxBxH):
145 cm x 100 cm x 122 cm
Gewicht:
240 kg (ohne Batterie)
Flächenleistung:
8000 m²/h
Volt:
230 V
Batteriekapazität:
24 V 180 Ah
Betriebszeit Batterie:
4,5 h
Wendekreis:
< 1 m
Filtermaterial:
Polyester
Filterfläche:
3,9 m²
Filterreinigung:
elektrische Abrüttlung
Geschwindigkeit:
0 - 7,2 km/h
max. Steigfähigkeit:
20 %
Besendurchmesser:
440 mm
Anzahl der Besen:
2 Seitenbesen
Kehrprinzip:
Überwurf
Kehrgutbehälter:
60 l
Zubehör (inklusive):
Hauptkehrwalze Standard 700mm, 2 Seitenbesen Standard Ø 475mm, Filter komplett Polyester
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, Kehrmaschine, Kehrautomat, Staßenfegen, Straßenkehren, Straßensäubern, Straßenreinigung, Gehwegreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.140,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.463,22*
€ 16.021,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.277,25*
€ 15.799,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.673,87*
€ 15.081,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.140,75*
€ 14.447,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.