| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e6WP347887 Herst.-Nr.: 501.010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Cleanfix RA 501 B ist eine äußerst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die RA 501 B zieht selbstständig vorwärts. Weitere Informationen: | | Maschinentyp: | Mitgängermaschine | Energiebedarf: | Batteriebetrieb | Arbeitsbreite: | 51 cm | Saugbreite: | 82 cm | Abmessungen (LxBxH): | 85 cm x 51 cm x 80 cm | Gewicht: | 122 kg | Flächenleistung: | 2100 m²/h | Volt: | 230 V | Motorleistung: | Saugmotor: 400 W, Bürstmotor: 1000 W | Anzahl Motoren: | 2 | Batteriekapazität: | 70 Ah | Frischwassertank: | 32 l | Schmutzwassertank: | 38 l | Bürstendrehzahl: | 135 U/min | Bürstendruck: | 48 kg | Arbeitsdruck / Vakuum: | 130 m bar | Zubehör (inklusive): | Schrubbbürste PPN 0.6 Ø 51cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.405,85* | € 2.817,93* | | | | Lager 1608 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.047,01* | € 3.799,06* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.748,08* | € 4.200,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|