Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix RA 501 IBC Scheuersaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix RA 501 IBC
Cleanfix RA 501 IBC
Artikel-Nr.:
     1608-e6WP347882
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     501.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

Die Cleanfix RA 501 IBC ist eine äußerst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie.
Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die RA 501 IBC zieht selbstständig vorwärts. Die Cleanfix RA 501 IBC; kompakt mit integriertem Ladegerät.

Zubehör wie z.B. Batterie oder Saugdüse auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Maschinentyp:
Mitgängermaschine
Energiebedarf:
Batteriebetrieb
Arbeitsbreite:
51 cm
Saugbreite:
82 cm
Abmessungen (LxBxH):
85 cm x 51 cm x 80 cm
Gewicht:
122 kg
Flächenleistung:
2100 m²/h
Volt:
230 V
Motorleistung:
Saugmotor: 400 W, Bürstmotor: 1000 W
Anzahl Motoren:
2
Batteriekapazität:
70 Ah
Anzahl Batterien:
1
Parameter Batterie:
Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Frischwassertank:
32 l
Schmutzwassertank:
38 l
Bürstendrehzahl:
135 U/min
Bürstendruck:
48 kg
Arbeitsdruck / Vakuum:
130 m bar
Zubehör (inklusive):
Schrubbbürste PPN 0.6 Ø 51cm, integriertes Ladegerät VDE
Weitere Suchbegriffe: cleanfix bodenreinigungsautomat, bodenreinigungsautomat, scheuermaschine batteriebetrieben, Reinigungsmaschine, Saugmaschine, Hartbodenreinigungsmaschine, Batterieantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.401,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.100,00*
€ 6.069,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.940,92*
€ 5.879,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.639,28*
€ 5.520,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.432,27*
€ 5.274,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.401,93*
€ 5.238,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.