Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix RA 431 E Scheuersaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix RA 431 E
Cleanfix RA 431 E
Artikel-Nr.:
     1608-e6WP278877
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     432.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

Die Scheuersaugmaschine Cleanfix RA 431 E ist eine äußerst robuste Reinigungsmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt mit der RA 431 E durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die RA 431 E zieht sich selbstständig vorwärts.

Weitere Informationen:
Maschinentyp:
Mitgängermaschine
Energiebedarf:
Strom
Arbeitsbreite:
43 cm
Saugbreite:
76 cm
Abmessungen (LxBxH):
80 cm x 43 cm x 73 cm
Gewicht:
62 kg
Flächenleistung:
1750 m²/h
Arbeitsdruck / Vakuum:
140 m bar
Länge Netzkabel:
20 m
Volt:
230 V
Hertz:
50 Hz
Motorleistung:
Saugmotor: 750 W, Bürstmotor: 1100 W
Anzahl Motoren:
2
Frischwassertank:
35 l
Schmutzwassertank:
40 l
Bürstendrehzahl:
180 U/min
Bürstendruck:
34 kg
Zubehör (inklusive):
Schrubbbürste PPN 0.6 Ø 43cm, Verlängerungskabel VDE 20m
Weitere Suchbegriffe: cleanfix bodenreinigungsautomat, bodenreinigungsautomat, Saugmaschine, Hartbodenreinigungsmaschine, Bodenreinigung, Hartböden, Reinigungs Maschine, Reinigungs-Maschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.120,89*
€ 2.480,14*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 2.550,61*
€ 3.221,64*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.221,64*
€ 3.833,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.097,38*
€ 3.685,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.785,11*
€ 3.314,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.593,22*
€ 3.085,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.550,61*
€ 3.035,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.