Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix R 53-1500 Ultra High-Speed Einscheibenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix R 53-1500 Ultra High-Speed
Cleanfix R 53-1500 Ultra High-Speed
Artikel-Nr.:
     1608-e659546
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     785.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

Cleanfix R 53-1500 Ultra High-Speed - Polieren und Sprayen mit 1500 Umdrehungen auf mittleren und grösseren Flächen. Ca. 30 Prozent höhere Produktivität als herkömmliche High-Speed-Einscheibenmaschinen, da seitlich wie auch vor und zurück lenkbar. Mit integriertem Treibteller und Staubring. Mit Metallgehäuse. Individuell einstellbarer Paddruck.

Weitere Informationen:
Typ Einscheibenmaschine:
Einscheiben-Reinigungsmaschinen
Material Gehäuse Einscheibenmaschine:
Metall
Anwendungseignung Einscheibenmaschine:
Bürsten, Cleanern, Polieren
Arbeitsbreite:
53 cm
Gewicht:
46 kg
Motorleistung:
1800 W
Länge Netzkabel:
20 m
Volt:
230 V
Anzahl der Scheiben:
1
Drehmoment:
1500 U/min
Unterfahrhöhe:
15 cm / 35 cm
Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Einscheiben Maschine, Poliermaschine, Schrubbmaschine, Reinigungsmaschine, Bürstenmaschine, Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.745,33*
€ 2.117,90*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 1.752,61*
€ 2.190,67*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.190,67*
€ 2.606,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.085,92*
€ 2.482,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.864,69*
€ 2.218,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.820,46*
€ 2.166,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,61*
€ 2.085,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.