Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CLEANFIX Einscheibenmaschine R 53-1500 / Ultra High-Speed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Cleanfix Einscheibenmaschinen R 53-1500 / Ultra High-Speed
Detailbild - Cleanfix Einscheibenmaschinen R 53-1500 / Ultra High-Speed
Artikel-Nr.:
     121-810700
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     785.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Maschine
Einscheibenmaschine

CLEANFIX Einscheibenmaschine R 53-1500 / Ultra High-Speed

Der Bedienungsfreundliche

  • Gesamtleistung max.: 1.800 Watt / 230V
  • Bürstendrehzahl: 1.500 U/min
  • Arbeitsbreite: 53cm
  • Unterfahrhöhe: 15cm / 35cm
  • Kabellänge: 20m
  • Gewicht (inkl. Bürste): 46kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: cleanfix einscheibenmaschine, bohnergerät, einscheibenmaschine 1800watt, Reinigungsmaschine, Schrubbmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Scheuermaschine, Tellermschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
Frei Haus
ab € 1.793,18*
€ 1.793,18*
Frei Haus
ab € 1.783,78*
€ 1.860,53*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,18*
€ 2.133,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.