Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix FloorMac Einscheibenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix FloorMac
Cleanfix FloorMac
Artikel-Nr.:
     1608-e659366
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     718.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

Cleanfix FloorMac ist eine äusserst handliche, nur 33 cm breite Einscheibenmaschine und wurde speziell für kleine Flächen, sowie Treppen entwickelt. Ob reinigen oder polieren, ob Parkett- oder Steinböden, Sie werden optimalste Ergebnisse erzielen. Dank oszillierenden Bewegungen ist diese Maschine sehr einfach und mühelos zu führen. Ein mit-geführter Wassertank erleichtert zudem die Dosierung bei Reinigungsarbeiten.

Oszillierender Antrieb
Die Reinigungsbürste beziehunsweise der Reinigungspad und dessen Treibteller sind exzentrisch gelagert und werden mit 1450 Oszillationen pro Minute bewegt. Diese Bewegungen führen zu einzigartigen Reinigungsergebnissen.

Weitere Informationen:
Typ Einscheibenmaschine:
Einscheiben-Reinigungsmaschinen
Material Gehäuse Einscheibenmaschine:
Metall
Staubabsaugung Einscheibenmaschine:
optional
Anwendungseignung Einscheibenmaschine:
Bürsten, Polieren
Arbeitsbreite:
33 cm
Abmessungen (LxBxH):
380 x 380 mm
Gewicht:
13 kg
Motorleistung:
290 W
Länge Netzkabel:
7,5 m
Volt:
230 V
Anzahl der Scheiben:
1
Drehmoment:
1450 U/min
Unterfahrhöhe:
25 cm
Zubehör (inklusive):
Treibteller, 1 Polierpad weiss Ø 33cm, Mikrofaserpad Ø 33cm, Bodenreiniger 1 Liter, Parkettreiniger und -polierer in Sprühflasche 0.5 Liter
Weitere Suchbegriffe: einscheibenmaschine 33cm, bohnergerät, cleanfix einscheibenmaschine, Einscheiben Maschine, Poliermaschine, Schrubbmaschine, Reinigungsmaschine, Bürstenmaschine, Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 445,97*
€ 597,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,09*
€ 715,08*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 495,48*
€ 715,25*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,55*
€ 767,50*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 595,45*
€ 801,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,25*
€ 851,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,70*
€ 786,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,04*
€ 684,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,57*
€ 615,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,48*
€ 589,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL190056
ab € 10,72*
Zubehör
Cleanfix
CL190057
ab € 18,33*
Zubehör
Cleanfix
CL 718.000
ab € 571,79*
Zubehör
Cleanfix
CL718901
ab € 8,88*
Zubehör
Cleanfix
CL718901
ab € 8,87*
Zubehör
Cleanfix
CL718905
ab € 55,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.