Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deiss First Abfallbeutel 60L 600x720 weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Deiss First Abfallbeutel 30L 500x600 weiss - Pack
Deiss First Abfallbeutel 30L 500x600 weiss - Pack
Deiss First Abfallbeutel 30L 500x600 weiss - Rolle
Deiss First Abfallbeutel 30L 500x600 weiss - Karton
Artikel-Nr.:
     1608-e644749
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     36022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Die First Folie von Deiss ist stärkenreduziert. Sie verfügt aber dennoch über einen hohen Dart-Drop-Wert und die technischen Vorteile einer herkömmlichen PE-LD Folie in der Anwendung.

First sorgt für eine leichte und vielfältige Handhabung. Der dünnere und festere Werkstoff spart dem Anwender Material- und Logistikkosten.

Durch die Herstellung aus lebensmittelechtem 1-A-Material ist die Verwendung der First Folie nicht nur auf den Basis-Einsatz reduziert, sondern steht auch in anderen Anwendungsgebieten zur Verfügung.

Als qualitativer und quantitativer Marktführer im Bereich Müllsäcke und Müllbeutel ist Deiss der Qualität verpflichtet.
Nur wirklich zuverlässige Müllsäcke, die nicht reißen, sind problemlos und damit auch benutzbar.

Mittels ständiger Forschung an neuen Werkstoffen und Fortentwicklung der Produktionsqualität steht auch in Zukunft der Name Deiss für innovative Qualität.

Packung = 2 Rollen á 50 Stück = 100 Stück

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen (LxBxH):
600 x 720 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 2,49*
€ 4,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 4,09*
16 Tage
unbekannt
4
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 3,60*
€ 5,49*
Lager 1608
1
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 4,62*
€ 8,09*
8 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 61,12*
€ 80,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,09*
€ 9,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
36150
ab € 2,41*
Ähnlich
Emil Deiss
36005
ab € 4,08*
Ähnlich
Emil Deiss
36006
ab € 5,62*
Ähnlich
Emil Deiss
36008
ab € 4,19*
Ähnlich
Emil Deiss
46930
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.