Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss
Artikel-Nr.:
     619-DEIS46930
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     46930
EAN/GTIN:
     4001553000543
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss

UNIVERSAL PLUS Müllbeutel und Müllsäcke verbessern den Leistungswert! UNIVERSAL PLUS Müllbeutel und Müllsäcke werden aus HDPE (Niederdruck-Polyethylen) hergestellt. Die PE-Spezialfolie aus einem speziellen Rohstoffmix mit besonderen Zusatzstoffen hat hervorragende technische Eigenschaften. Diese erlauben eine hohe Durchstoßfestigkeit und Reißfestigkeit bei geringer Folienstärke. Der Einsatz von UNIVERSAL PLUS Müllbeuteln beschleunigt außerdem den Beuteltausch in der Gebäudereinigung erheblich. Der patentierte Easy Opener und die innovative Banderole der UNIVERSAL PLUS Müllbeutel sind besonders praktisch und anwenderfreundlich. Darüber hinaus steigern diese Innovationen die Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz.

  • Easy Opener für effizientes und einfaches Handling
  • blitzschnell zu öffnende Banderole
  • extrem stabil bei geringerer Foliendicke
  • geeignet für Büro-Abfällen
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
600 x 720 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
weiß
Volumen:
60 Liter
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l weiß, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Müllsäcke, Abfallsäcke, Müllsack, Entsorgungssack
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 619
32
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,41*
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 2,33*
€ 3,91*
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 2,71*
€ 4,46*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
36150
ab € 2,43*
Ähnlich
Emil Deiss
36022
ab € 2,49*
Ähnlich
Emil Deiss
36005
ab € 4,11*
Ähnlich
Emil Deiss
36006
ab € 5,54*
Ähnlich
Emil Deiss
36008
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.