Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deiss First Abfallbeutel 30L 500x600 weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Deiss First Abfallbeutel 30L 500x600 weiss - Pack
Deiss First Abfallbeutel 30L 500x600 weiss - Pack
Deiss First Abfallbeutel 30L 500x600 weiss - Rolle
Deiss First Abfallbeutel 30L 500x600 weiss - Karton
Artikel-Nr.:
     1608-e644748
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     36021
EAN/GTIN:
     4001553710114
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Die First Folie von Deiss ist stärkenreduziert. Sie verfügt aber dennoch über einen hohen Dart-Drop-Wert und die technischen Vorteile einer herkömmlichen PE-LD Folie in der Anwendung.

First sorgt für eine leichte und vielfältige Handhabung. Der dünnere und festere Werkstoff spart dem Anwender Material- und Logistikkosten.

Durch die Herstellung aus lebensmittelechtem 1-A-Material ist die Verwendung der First Folie nicht nur auf den Basis-Einsatz reduziert, sondern steht auch in anderen Anwendungsgebieten zur Verfügung.

Als qualitativer und quantitativer Marktführer im Bereich Müllsäcke und Müllbeutel ist Deiss der Qualität verpflichtet.
Nur wirklich zuverlässige Müllsäcke, die nicht reißen, sind problemlos und damit auch benutzbar.

Mittels ständiger Forschung an neuen Werkstoffen und Fortentwicklung der Produktionsqualität steht auch in Zukunft der Name Deiss für innovative Qualität.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen (LxBxH):
500 x 600 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
36
€ 5,00*
ab € 1,99*
€ 2,70*
Lager 1608
2
€ 7,99*
ab € 1,63*
€ 3,145*
1
€ 4,19*
ab € 1,98*
€ 3,26*
3 Tage
1330
1
€ 2,90*
ab € 2,31*
€ 3,59*
2 Tage
218
1
€ 5,49*
ab € 2,35*
€ 3,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 3,145*
€ 3,74255
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 2,905*
€ 3,45695
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 6,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
36149
ab € 1,13*
Ähnlich
Emil Deiss
46929
ab € 0,74*
Ähnlich
Emil Deiss
46917
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.