Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel DEISS aus LDPE 30 Liter, 490x600 mm weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel DEISS aus LDPE 30 Liter, 490x600 mm weiss
Müllbeutel DEISS aus LDPE 30 Liter, 490x600 mm weiss
Artikel-Nr.:
     C8686-36149
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     36149
EAN/GTIN:
     4001553361491
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel DEISS aus LDPE 30 Liter, 490x600 mm weiss

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.

  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • hochwertige LDPE-Folie
  • individuell einsetzbar
  • über 15 % Regenerat-Anteil
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
490 x 600 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
weiß
Volumen:
30 Liter
Regenerat-Anteil:
15 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel weiss 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Müllsäcke, Abfallsäcke, Müllsack, Entsorgungssack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
36021
ab € 1,63*
Ähnlich
Emil Deiss
46929
ab € 0,74*
Ähnlich
Emil Deiss
46917
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.