Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVO FIXXX compact 7 Reinigungswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVO FIXXX compact 7 Wagen
EVO FIXXX compact 7 Wagen
Artikel-Nr.:
     1608-e644006
Hersteller:
     Evolution
Herst.-Nr.:
     805260
EAN/GTIN:
     4251102482324
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Putzwagen aus der FIXXX Serie. Trotz der kompakten Bauweise bietet der Wagen Platz für zwei große 15 Liter Eimer inkl. Mopppresse und einem Abfallsackhalter. Für weitere Reinigungsutensilien können die zwei am Wagen vorhandenen Ablageflächen genutzt werden. Mit im Umfang enthalten sind zwei weitere kleine Eimer. Alle Eimer sind farbcodiert.

Die FIXXX Serie beinhaltet die Einsteiger Reinigungswagen der Marke Evolution. Die Wagen bestehen dabei aus einem robustem Kunststoff (Polypropylen) und sind besonders robust.

Abmessung L/B/H: 67,5/113/113 cm,
Gewicht: 25 kg.
Wie abgebildet, jedoch ohne Dauerabfallsack (120 Lfr..).

Weitere Informationen:
Material Körper:
PP – Polypropylen, Rilsan
Abmessungen (LxBxH):
67,5 x 113 x 113 cm
Gewicht:
25 kg
Farbe Körper:
grau
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer 15l, doppeleimer, Reinigungwagen, Fahrwagen, Systemwagen, Reinigungsystem, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung, Feuchtwischen, Putzsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,80*
€ 282,58*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 264,10*
€ 389,11*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,11*
€ 463,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,41*
€ 412,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,33*
€ 391,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,10*
€ 314,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.