Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Stiel roh, 28 mm Ø, 140 cm lang mit Sonderkonus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Stiel roh, 28 mm Ø, 140 cm lang mit Sonderkonus
Nölle Stiel roh, 28 mm Ø, 140 cm lang mit Sonderkonus
Artikel-Nr.:
     1608-e57505076
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     1452598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
besenstiel holz 140cm d23,5mm
  • Besenstiel aus Holz
  • Länge: 140 cm
  • Durchmesser 23,5 mm
  • mit Sonderkonus 60 mm auf 18 mm
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
1452598
... > Manuell > Stiele > Holzstiele
... > Lager 1608 > Shop > Manuell
... > Shop > Manuell > Stiele
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 28 mm, gerätestiel, Stiel, roh, Sonderkonus, Stiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.