Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Großraumbesen 60 cm PBT grün geschlitzt, weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haug Großraumbesen 60 cm PBT grün geschlitzt, weich
Haug Großraumbesen 60 cm PBT grün geschlitzt, weich
Artikel-Nr.:
     1608-e3BQ60180
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     86503
EAN/GTIN:
     4002403865039
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
haug großraumbesen 60 cm
  • Maße: 600x72x134mm
  • Besatzmaterial: weiches Polyester PBT Ø 0,25mm
  • Körper: Polypropylen
  • Besatzhöhe: 50mm
  • Faserende: geschlitzt
  • Gewindeart: haug Stecksystem mit Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
86503
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, haug großraumbesen, Großraumbesen, Polyesterbesen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 28,34*
€ 39,65*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 26,36*
€ 39,66*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.