Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa V Weiss, 25x33 cm, Handtuchpapier, 2-lagig, hochweiß, 3.072 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fripa V Weiss 23 cm Handtuchpapier, 2-lagig
Fripa V Weiss 23 cm Handtuchpapier, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     1608-e250067
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     4342100
EAN/GTIN:
     4000883000551
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher

Saugfähige zweilagige Handtücher in weicher weißer Qualität, Recycling. Hygenisch, praktisch und reißfest.

Weitere Informationen:
Format:
Einzelblatt
Lagen:
2-lagig
Falzung:
Parallelmittenfalz (V)
Format Länge:
25 cm
Format Breite:
33 cm
Farbe:
Weiß
Material:
hochweiß
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 2-lagig zz-faltung 25 x 23 cm, fripa falthandtuch, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, Handtücher, Spenderhandtücher, Papier, Hygienepapier, Sanitärraum, WC, Toilette, Badezimmer, Sanitär, Waschraum
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
pro Stück
€ 7,50*
ab € 36,63*
€ 48,79*
2 Tage
138
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,73*
€ 50,01*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,09*
€ 50,01*
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 42,89*
€ 55,36*
Lager 1608
pro Stück
€ 4,99*
ab € 44,55*
€ 59,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 28 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
1 Stück enthält 24 Packungen (ab € 1,85625* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
96512
ab € 24,28*
Ähnlich
Fripa
413 1102
ab € 35,88*
Ähnlich
WEPA Category Solutions
277410
ab € 33,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.