Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Natur ZZ-Falz Handtuchpapier, 1-lagig, 25 x 23 cm, 5.000 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Basic Handtuchpapier natur 1-lagig
Basic Handtuchpapier natur 1-lagig
Artikel-Nr.:
     1608-e250046
Hersteller:
     eHygiene
Herst.-Nr.:
     e250046
EAN/GTIN:
     4251102401882
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Basic Handtuchpapier für fast alle Spender mit einer Tiefe von 23 cm.

Qualität: Made in Europe

Weitere Informationen:
Format:
Einzelblatt
Lagen:
1-lagig
Papierart:
Recycling
Falzung:
Zick-Zack (ZZ)
Format Länge:
250
Format Breite:
230
Farbe:
weiß-recycling
Material:
Recycling Papier
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1lagig zz falz 25x23cm, falthandtuchpapier, falthandtücher v-falz, Handtücher, Spenderhandtücher, Papier, Hygienepapier, Sanitärraum, WC, Toilette, Badezimmer, Sanitär, Waschraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5.000 Stück (ab € 0,00395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 27,71*
€ 32,97
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,93*
€ 28,48
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.