Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVO Vliestuch grün 38 x 40 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EVO® Vliestuch grün
EVO® Vliestuch grün
Artikel-Nr.:
     1608-e242141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     403305
EAN/GTIN:
     4006737606047
Suchbegriffe:
Vlies-Tuch
Vliestuch
Mehrfach-Wischtücher
Nasswischtuch

Vliestuch in verschiedenen Farben. Maße 38 x 40 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
38x40 cm
Farbe:
grün
Material:
80% Viskose, 20% PP
Grammatur:
125 g/m²
Geeignet für Trockner:
Ja
Geeignet zum Bügeln:
Nein
Geeignet für Trockenreinigung:
Ja
Bleichbar:
Nein
... > Lager 1608 > Shop > Manuell
... > Manuell > Tücher > Mehrwegtuch
... > Shop > Manuell > Tücher
... > Manuell > Tücher > Vliestuch
Weitere Suchbegriffe: Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wischtücher grün, vlies tuch, Vlies Tuch, Reinigungstuch, Oberflächenreinigung, Glasreinigung, Mehrwegtuch, Nassreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.